Klemmhalter 93 Grad MVJNR 2525 M16

Artikelnummer: Z00292879
EAN: 4053569019958
Herstellernummer: 728-16-252-791
Klemmhalter 93 Grad MVJNR 2525 M16
Inkl. Steuern: 98,83 € VE 1 Stück Netto 83,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 93° MVJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Pratzenspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen, Kopiendrehen. Attribute: Abmessungen L1: 32 mm, Abmessungen f: 32 mm, Abmessungen h1: 25 mm, Abmessungen L: 150 mm, Ausführung: Rechts , Bezeichnung: MVJNR 2525 M16 , Schaftvierkant: 25 x 25 mm, Wendeschneidplatte: VNMG 1604...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Rechts
Abmessungen f mm 32
Abmessungen h1 mm 25
Abmessungen L mm 150
Abmessungen l1 mm 32
Bezeichnung MVJNR 2525 M16
Wendeschneidplatte VNMG 1604...
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen