Klemmhalter 93 Grad PDJNL 1616 H 11

Artikelnummer: Z00292785
EAN: 4332163811619
Herstellernummer: 705-11-161-792
Klemmhalter 93 Grad PDJNL 1616 H 11
Inkl. Steuern: 72,32 € VE 1 Stück Netto 60,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 93° PDJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen. Attribute: Abmessungen f: 20 mm, Abmessungen h1: 16 mm, Abmessungen L: 100 mm, Abmessungen L1: 29 mm, Bezeichnung: PDJNL 1616 H11 , Schaft-vierkant: 16 x 16 mm, Wendeschneidplatte: DNMG 1104...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 20
Abmessungen h1 mm 16
Abmessungen L mm 100
Abmessungen l1 mm 29
Bezeichnung PDJNL 1616 H11
Wendeschneidplatte DNMG 1104...
Schaft-Vierkant mm 16 x 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen