Klemmhalter 93 Grad PDJNR 2525 M 15

Artikelnummer: Z00292790
EAN: 4332163811664
Herstellernummer: 705-15-252-791
Klemmhalter 93 Grad PDJNR 2525 M 15
Inkl. Steuern: 88,92 € VE 1 Stück Netto 74,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 93° PDJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen. Attribute: Abmessungen f: 32 mm, Abmessungen h1: 25 mm, Abmessungen L: 150 mm, Abmessungen L1: 39 mm, Bezeichnung: PDJNR 2525 M15 , Schaft-vierkant: 25 x 25 mm, Wendeschneidplatte: DNMG 1506...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 32
Abmessungen h1 mm 25
Abmessungen L mm 150
Abmessungen l1 mm 39
Bezeichnung PDJNR 2525 M15
Wendeschneidplatte DNMG 1506...
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen