Klemmhalter 93 Grad SVJCL 2020 K 16

Artikelnummer: Z00292732
EAN: 4053569019842
Herstellernummer: 742-16-202-792
Klemmhalter 93 Grad SVJCL 2020 K 16
Inkl. Steuern: 81,82 € VE 1 Stück Netto 68,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 93° SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen. Attribute: Abmessungen L1: 28 mm, Abmessungen f: 25 mm, Abmessungen h1: 20 mm, Abmessungen L: 125 mm, Ausführung: Links , Bezeichnung: SVJCL 2020 K16 , Schaftvierkant: 20 x 20 mm, Wendeschneidplatte: VCGT/VCMT 1604...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Links
Abmessungen f mm 25
Abmessungen h1 mm 20
Abmessungen L mm 125
Abmessungen l1 mm 28
Bezeichnung SVJCL 2020 K16
Wendeschneidplatte VCGT/VCMT 1604...
Schaft-Vierkant mm 20 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen