Klemmhalter 93 Grad SVJCL 2525 M 16

Artikelnummer: Z00292734
EAN: 4053569019866
Herstellernummer: 742-16-252-792
Klemmhalter 93 Grad SVJCL 2525 M 16
Inkl. Steuern: 95,76 € VE 1 Stück Netto 80,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 93° SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen. Attribute: Abmessungen L1: 32 mm, Abmessungen f: 32 mm, Abmessungen h1: 25 mm, Abmessungen L: 150 mm, Ausführung: Links , Bezeichnung: SVJCL 2525 M16 , Schaftvierkant: 25 x 25 mm, Wendeschneidplatte: VCGT/VCMT 1604...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Links
Abmessungen f mm 32
Abmessungen h1 mm 25
Abmessungen L mm 150
Abmessungen l1 mm 32
Bezeichnung SVJCL 2525 M16
Wendeschneidplatte VCGT/VCMT 1604...
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen