Klemmhalter 93 Grad SVJCR 1212 F 11

Artikelnummer: Z00292723
EAN: 4053569019750
Herstellernummer: 742-11-121-791
Klemmhalter 93 Grad SVJCR 1212 F 11
Inkl. Steuern: 55,34 € VE 1 Stück Netto 46,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 93° SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen. Attribute: Abmessungen L1: 20 mm, Abmessungen f: 16 mm, Abmessungen h1: 12 mm, Abmessungen L: 80 mm, Ausführung: Rechts , Bezeichnung: SVJCR 1212 F11 , Schaftvierkant: 12 x 12 mm, Wendeschneidplatte: VCGT/VCMT 1103...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Rechts
Abmessungen f mm 16
Abmessungen h1 mm 12
Abmessungen L mm 80
Abmessungen l1 mm 20
Bezeichnung SVJCR 1212 F11
Wendeschneidplatte VCGT/VCMT 1103...
Schaft-Vierkant mm 12 x 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen