Klemmhalter 93 Grad SVJCR 1616 H 16

Artikelnummer: Z00292729
EAN: 4053569019811
Herstellernummer: 742-16-161-791
Klemmhalter 93 Grad SVJCR 1616 H 16
Inkl. Steuern: 67,28 € VE 1 Stück Netto 56,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 93° SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen. Attribute: Abmessungen L1: 20 mm, Abmessungen f: 20 mm, Abmessungen h1: 16 mm, Abmessungen L: 100 mm, Ausführung: Rechts , Bezeichnung: SVJCR 1616 H16 , Schaftvierkant: 16 x 16 mm, Wendeschneidplatte: VCGT/VCMT 1604...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Rechts
Abmessungen f mm 20
Abmessungen h1 mm 16
Abmessungen L mm 100
Abmessungen l1 mm 20
Bezeichnung SVJCR 1616 H16
Wendeschneidplatte VCGT/VCMT 1604...
Schaft-Vierkant mm 16 x 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen