Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2525 M 12

Artikelnummer: Z00292759
EAN: 4332163811459
Herstellernummer: 704-12-252-791
Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2525 M 12
Inkl. Steuern: 76,20 € VE 1 Stück Netto 64,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 95° PCLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen. Attribute: Abmessungen f: 32 mm, Abmessungen h1: 25 mm, Abmessungen L: 150 mm, Abmessungen L1: 29 mm, Bezeichnung: PCLNR 2525 M12 , Schaft-vierkant: 25 x 25 mm, Wendeschneidplatte: CNMG 1204...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 32
Abmessungen h1 mm 25
Abmessungen L mm 150
Abmessungen l1 mm 29
Bezeichnung PCLNR 2525 M12
Wendeschneidplatte CNMG/CNKG 1204...
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen