Klemmhalter 95 Grad PWLNL 2020 K06

Artikelnummer: Z00292846
EAN: 4332163811473
Herstellernummer: 708-06-202-792
Klemmhalter 95 Grad PWLNL 2020 K06
Inkl. Steuern: 72,76 € VE 1 Stück Netto 61,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 95° PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen. Attribute: Abmessungen f: 25 mm, Abmessungen h1: 20 mm, Abmessungen L: 125 mm, Abmessungen L1: 19 mm, Bezeichnung: PWLNL 2020 K06 , Schaft-vierkant: 20 x 20 mm, Wendeschneidplatte: WNMG0604...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 25
Abmessungen h1 mm 20
Abmessungen L mm 125
Abmessungen l1 mm 19
Bezeichnung PWLNL 2020 K06
Wendeschneidplatte WNMG 0604...
Schaft-Vierkant mm 20 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen