Klemmhalter 95 Grad PWLNL 2525 M08

Artikelnummer: Z00292852
EAN: 4332163811534
Herstellernummer: 708-08-252-792
Klemmhalter 95 Grad PWLNL 2525 M08
Inkl. Steuern: 82,23 € VE 1 Stück Netto 69,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 95° PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen. Attribute: Abmessungen f: 32 mm, Abmessungen h1: 25 mm, Abmessungen L: 150 mm, Abmessungen L1: 33 mm, Bezeichnung: PWLNL 2525 M08 , Schaft-vierkant: 25 x 25 mm, Wendeschneidplatte: WNMG0804...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 32
Abmessungen h1 mm 25
Abmessungen L mm 150
Abmessungen l1 mm 33
Bezeichnung PWLNL 2525 M08
Wendeschneidplatte WNMG 0804...
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen