Klemmhalter 95 Grad SCLCR 2020 K09

Artikelnummer: Z00292649
EAN: 4332163811381
Herstellernummer: 710-09-202-791
Klemmhalter 95 Grad SCLCR 2020 K09
Inkl. Steuern: 77,68 € VE 1 Stück Netto 65,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Klemmhalter 95° SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen. Attribute: Abmessungen f: 20 mm, Abmessungen h1: 20 mm, Abmessungen L: 125 mm, Abmessungen L1: 29 mm, Bezeichnung: SCLCR 2020 K09 , Schaft vierkant: 20 x 20 mm, Wendeschneidplatte: CCMT/CCGT 09T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 20
Abmessungen h1 mm 20
Abmessungen L mm 125
Abmessungen l1 mm 29
Bezeichnung SCLCR 2020 K09
Wendeschneidplatte CCMT/CCGT 09T3...
Schaft-Vierkant mm 20 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen