Klemmhalter CKJNL 25x25-16, für Wendeschneidplatten KN..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440867
EAN: 4250284745012
Klemmhalter CKJNL 25x25-16, für Wendeschneidplatten KN..1604.., 93°
Inkl. Steuern: 81,88 € VE 1 Stück Netto 68,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Feder: 1909700330
Ersatzteile Federstift: 1909700325
Ersatzteile Rohrstift: 1909700245
Ersatzteile Schlüssel: 1909700515
Ersatzteile Schraube: 1909700357
Ersatzteile Spannpratze: R: 1909700335/ L: 1909700340
Ersatzteile U-Platte: R: 1909700010/ L: 1909700015
F mm 32
h=h1 (mm) 25
B mm 25
WSP KN..1604
l1 mm 150
l2 mm 32
Schaft-Querschnitt (mm) 25 x 25 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen