Quality Brand Klemmhalter CKJNR 20x20-16, für Wendeschneidplatten KN..1604.., 93°

Lieferung in 8 Werktag.

80,79 €

Netto 67,89 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ersatzteile Spannpratze: R: 1909700335/ L: 1909700340
B mm 20
F mm 25
Ersatzteile Rohrstift: 1909700245
Ersatzteile U-Platte: R: 1909700010/ L: 1909700015
WSP KN..1604
l2 mm 32
Ersatzteile Federstift: 1909700325
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 16 Millimeter
Ersatzteile Feder: 1909700330
Ersatzteile Schraube: 1909700357
Ersatzteile Schlüssel: 1909700515
h=h1 20 Millimeter
l1 mm 125
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben