Quality Brand Klemmhalter DCLNR 25x25-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 95°

Artikelnummer: Z00440360
EAN: 4250284709915
Quality Brand Klemmhalter DCLNR 25x25-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 95°
Brutto Set-Preis 69,20 € Netto 58,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen. Besonders für Schrupp- und Hartdreharbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 25
Ersatzteile Spannfinger: 1909700310
Schaft-Querschnittt 25 x 25 - 12 Millimeter
h=h1 25 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700530
WSP CN..1204..
l2 mm 33
F mm 32
l1 mm 150
Ersatzteile U-Platte: 1909700070
Ersatzteile Schraube für U-Platte: 1909700155
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]