Quality Brand Klemmhalter DDJNL 25x25-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 93°

Artikelnummer: Z00440382
EAN: 4250284745173
Quality Brand Klemmhalter DDJNL 25x25-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 93°
Inkl. Steuern: 70,41 € VE 1 Stück Netto 59,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen Besonders für Schrupp- und Hartdreharbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP DN..1506..
Ersatzteile Spannfinger: 1909700310
F mm 32
B mm 25
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 15 Millimeter
Ersatzteile U-Platte: 1909700090
h=h1 25 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700530
l2 mm 36
l1 mm 150
Ersatzteile Schraube für U-Platte: 1909700155
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen