Quality Brand Klemmhalter DDJNR 20x20-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 93°

Artikelnummer: Z00440379
EAN: 4250284745142
Quality Brand Klemmhalter DDJNR 20x20-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 93°
Brutto Set-Preis 73,47 € Netto 61,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen Besonders für Schrupp- und Hartdreharbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Spannfinger: 1909700310
h=h1 20 Millimeter
Ersatzteile Schraube für U-Platte: 1909700155
l1 mm 125
B mm 20
Ersatzteile Schlüssel: 1909700530
Ersatzteile U-Platte: 1909700090
WSP DN..1506..
F mm 25
l2 mm 35
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 15 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]