Klemmhalter DDJNR 25x25-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 93°

Artikelnummer: Z00440380
EAN: 4250284745159
Klemmhalter DDJNR 25x25-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 93°
Inkl. Steuern: 74,46 € VE 1 Stück Netto 62,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen Besonders für Schrupp- und Hartdreharbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700530
Ersatzteile Schraube für U-Platte: 1909700155
Ersatzteile Spannfinger: 1909700310
Ersatzteile U-Platte: 1909700090
F mm 32
h=h1 (mm) 25
B mm 25
WSP DN..1506..
l1 mm 150
l2 mm 36
Schaft-Querschnitt (mm) 25 x 25 - 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen