Gew.-Klemmhalter lks. SEL 2525 M16 aussen

Artikelnummer: Z00293022
EAN: 4332163356769
Herstellernummer: 760-16-252-792
Gew.-Klemmhalter lks. SEL 2525 M16 aussen
Inkl. Steuern: 137,21 € VE 1 Stück Netto 115,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewinde-Klemmhalter, Außenbearbeitung Ausführung: Gewindeklemmhalter, inkl. Auflageplatte, Steigungswinkel 1,5°, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außengewinde - rechts/links. Attribute: Abmessungen h1: 25 mm, Abmessungen L: 150 mm, Ausführung: Links , Bezeichnung: SEL 2525 M16 , Schaft-vierkant: 25 x 25 mm, Wendeschneidplatte: TN16EL...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Links
Abmessungen h1 mm 25
Abmessungen L mm 150
Bezeichnung SEL 2525 M16
Wendeschneidplatte TN16EL...
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen