Quality Brand Klemmhalter MTJNL 25x25-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440402
EAN: 4250284745418
Quality Brand Klemmhalter MTJNL 25x25-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 93°
Inkl. Steuern: 71,25 € VE 1 Stück Netto 59,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 150
WSP TN..1604..
Ersatzteile Spannpratze: 1909700345
Ersatzteile U-Platte: 1909700005
B mm 25
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 16 Millimeter
l2 mm 36
F mm 32
Ersatzteile Bolzen: 1909700225
h=h1 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen