Klemmhalter MTJNR 20x20-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440399
EAN: 4250284745388
Klemmhalter MTJNR 20x20-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 93°
Inkl. Steuern: 70,34 € VE 1 Stück Netto 59,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Spannpratze: 1909700345
Ersatzteile U-Platte: 1909700005
F mm 25
h=h1 (mm) 20
Ersatzteile Bolzen: 1909700225
B mm 20
WSP TN..1604..
l1 mm 125
l2 mm 31
Schaft-Querschnitt (mm) 20 x 20 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen