Quality Brand Klemmhalter MVJNR 20x20-16, für Wendeschneidplatten VN..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440403
EAN: 4250284745425
Quality Brand Klemmhalter MVJNR 20x20-16, für Wendeschneidplatten VN..1604.., 93°
Brutto Set-Preis 78,56 € Netto 66,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile U-Platte: 1909700510
Ersatzteile Bolzen: 1909700240
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 16 Millimeter
h=h1 20 Millimeter
l2 mm 32
Ersatzteile Spannschraube: 1909700450
l1 mm 125
Ersatzteile Schraube: 1909700410
Ersatzteile Schlüssel: 1909700525
Ersatzteile Spannfinger: 1909700320
F mm 25
B mm 20
WSP VN..1604..
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]