Klemmhalter MVJNR 25x25-16, für Wendeschneidplatten VN..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440404
EAN: 4250284745432
Klemmhalter MVJNR 25x25-16, für Wendeschneidplatten VN..1604.., 93°
Inkl. Steuern: 77,52 € VE 1 Stück Netto 65,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700525
Ersatzteile Schraube: 1909700410
Ersatzteile Spannfinger: 1909700320
Ersatzteile Spannschraube: 1909700450
Ersatzteile U-Platte: 1909700510
F mm 32
h=h1 (mm) 25
Ersatzteile Bolzen: 1909700240
B mm 25
WSP VN..1604..
l1 mm 150
l2 mm 32
Schaft-Querschnitt (mm) 25 x 25 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen