Klemmhalter MWLNL 25x25-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 93°

Artikelnummer: Z00440420
EAN: 4250284745593
Klemmhalter MWLNL 25x25-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 93°
Inkl. Steuern: 71,25 € VE 1 Stück Netto 59,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700535
Ersatzteile Spannpratze: 1909700355
Ersatzteile U-Platte: 1909700017
F mm 32
h=h1 (mm) 25
Ersatzteile Bolzen: 1909700227
B mm 25
WSP WN..0804..
l1 mm 150
l2 mm 31
Schaft-Querschnitt (mm) 25 x 25 - 08
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen