Quality Brand Klemmhalter MWLNR 20x20-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 93°

Artikelnummer: Z00440417
EAN: 4250284745562
Quality Brand Klemmhalter MWLNR 20x20-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 93°
Brutto Set-Preis 70,34 € Netto 59,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 125
Ersatzteile Schlüssel: 1909700535
h=h1 20 Millimeter
Ersatzteile Bolzen: 1909700227
F mm 25
B mm 20
WSP WN..0804..
Ersatzteile U-Platte: 1909700017
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 08 Millimeter
Ersatzteile Spannpratze: 1909700355
l2 mm 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]