Quality Brand Klemmhalter PCBNR 25x25-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 75°

Artikelnummer: Z00440364
EAN: 4250284709953
Quality Brand Klemmhalter PCBNR 25x25-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 75°
Inkl. Steuern: 64,84 € VE 1 Stück Netto 54,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Längsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm 22
Ersatzteile Schraube: 1909700200
Ersatzteile Kniehebel: 1909700075
WSP CN..1204..
l2 mm 29
l1 mm 150
h=h1 25 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
B mm 25
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 12 Millimeter
Ersatzteile U-Platte: 1909700070
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen