Quality Brand Klemmhalter PCLNL 16x16-09, für Wendeschneidplatten CN..09T3.., 95°

Artikelnummer: Z00440353
EAN: 4250284709847
Quality Brand Klemmhalter PCLNL 16x16-09, für Wendeschneidplatten CN..09T3.., 95°
Inkl. Steuern: 63,61 € VE 1 Stück Netto 53,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700170
Schaft-Querschnitt 16 x 16 - 09 Millimeter
l1 mm 100
Ersatzteile Schraube: 1909700195
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
Ersatzteile Rohrstift: 1909700255
F mm 20
h=h1 16 Millimeter
l2 mm 22
B mm 16
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
WSP CN..0903..
Ersatzteile U-Platte: 1909700055
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen