Klemmhalter PCLNL 32x25-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 95°

Artikelnummer: Z00440357
EAN: 4250284709885
Klemmhalter PCLNL 32x25-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 95°
Inkl. Steuern: 76,27 € VE 1 Stück Netto 64,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Schraube: 1909702060
Ersatzteile U-Platte: 1909700070
F mm 32
h=h1 (mm) 32
B mm 25
WSP CN..1204..
l1 mm 170
l2 mm 28
Schaft-Querschnitt (mm) 32 x 25 - 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen