Klemmhalter PCLNR 20x20-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 95°

Artikelnummer: Z00440349
EAN: 4250284709809
Klemmhalter PCLNR 20x20-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 95°
Inkl. Steuern: 63,61 € VE 1 Stück Netto 53,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Schraube: 1909700200
Ersatzteile U-Platte: 1909700070
F mm 25
h=h1 (mm) 20
B mm 20
WSP CN..1204..
l1 mm 125
l2 mm 28
Schaft-Querschnitt (mm) 20 x 20 - 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen