Klemmhalter PDJNR 20x20-11, für Wendeschneidplatten DN..1104.., 93°

Artikelnummer: Z00440368
EAN: 4250284745036
Klemmhalter PDJNR 20x20-11, für Wendeschneidplatten DN..1104.., 93°
Inkl. Steuern: 76,27 € VE 1 Stück Netto 64,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700185
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
Ersatzteile Rohrstift: 1909700250
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
Ersatzteile Schraube: 1909700195
Ersatzteile U-Platte: 1909700080
F mm 25
h=h1 (mm) 20
B mm 20
WSP DN..1104..
l1 mm 125
l2 mm 30
Schaft-Querschnitt (mm) 20 x 20 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen