Klemmhalter PDNNR 20x20-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 63°

Artikelnummer: Z00440385
EAN: 4250284745203
Klemmhalter PDNNR 20x20-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 63°
Inkl. Steuern: 73,05 € VE 1 Stück Netto 61,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP DN..1506..
Ersatzteile Kniehebel: 1909700190
B mm 20
l2 mm 35
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
F mm 12
Ersatzteile Schraube: 1909700210
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
h=h1 20 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile U-Platte: 1909700090
l1 mm 125
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 15 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen