Quality Brand Klemmhalter PDNNR 25x25-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 63°

Artikelnummer: Z00440386
EAN: 4250284745210
Quality Brand Klemmhalter PDNNR 25x25-15, für Wendeschneidplatten DN..1506.., 63°
Brutto Set-Preis 75,99 € Netto 63,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700190
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
WSP DN..1506..
h=h1 25 Millimeter
l2 mm 37
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 15 Millimeter
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
l1 mm 150
F mm 12
Ersatzteile Schraube: 1909700210
B mm 25
Ersatzteile U-Platte: 1909700090
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]