Quality Brand Klemmhalter PSBNL 25x25-12, für Wendeschneidplatten SN..1204.., 75°

Artikelnummer: Z00440390
EAN: 4250284745258
Quality Brand Klemmhalter PSBNL 25x25-12, für Wendeschneidplatten SN..1204.., 75°
Brutto Set-Preis 64,84 € Netto 54,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Längsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile U-Platte: 1909700050
B mm 25
Ersatzteile Schraube: 1909700200
l2 mm 29
WSP SN..1204..
F mm 22
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
h=h1 25 Millimeter
l1 mm 150
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 12 Millimeter
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]