Quality Brand Klemmhalter PSBNR 20x20-12, für Wendeschneidplatten SN..1204.., 75°

Artikelnummer: Z00440387
EAN: 4250284745227
Quality Brand Klemmhalter PSBNR 20x20-12, für Wendeschneidplatten SN..1204.., 75°
Brutto Set-Preis 63,61 € Netto 53,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Längsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 28
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Ersatzteile Schraube: 1909700200
l1 mm 125
WSP SN..1204..
B mm 20
F mm 17
Ersatzteile U-Platte: 1909700050
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 12 Millimeter
h=h1 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]