Klemmhalter PSSNL 25x25-12, für Wendeschneidplatten SN..1204.., 45°

Artikelnummer: Z00440394
EAN: 4250284745296
Klemmhalter PSSNL 25x25-12, für Wendeschneidplatten SN..1204.., 45°
Inkl. Steuern: 66,32 € VE 1 Stück Netto 55,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Plandrehen, Fasen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 25
l2 mm 29
F mm 32
Ersatzteile U-Platte: 1909700050
WSP SN..1204..
l1 mm 150
Ersatzteile Schraube: 1909700200
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 12 Millimeter
Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
h=h1 25 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen