Quality Brand Klemmhalter PTGNR 25x25-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 90°

Artikelnummer: Z00440869
EAN: 4250284745357
Quality Brand Klemmhalter PTGNR 25x25-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 90°
Brutto Set-Preis 64,84 € Netto 54,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Längsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schraube: 1909700195
F mm 32
B mm 25
l1 mm 150
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
Ersatzteile U-Platte: 1909700035
Ersatzteile Kniehebel: 1909700170
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 16 Millimeter
WSP TN..1604..
Ersatzteile Rohrstift: 1909700255
l2 mm 21
h=h1 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]