Quality Brand Klemmhalter PWLNL 20x20-06, für Wendeschneidplatten WN..0604.., 95°

Artikelnummer: Z00440413
EAN: 4250284745524
Quality Brand Klemmhalter PWLNL 20x20-06, für Wendeschneidplatten WN..0604.., 95°
Inkl. Steuern: 70,34 € VE 1 Stück Netto 59,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm 25
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
h=h1 20 Millimeter
Ersatzteile U-Platte: 1909700020
WSP WN..0604..
l2 mm 16
Ersatzteile Schraube: 1909700195
l1 mm 125
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 06 Millimeter
Ersatzteile Rohrstift: 1909700255
Ersatzteile Kniehebel: 1909700170
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
B mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen