Quality Brand Klemmhalter PWLNL 25x25-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°

Artikelnummer: Z00440415
EAN: 4250284745548
Quality Brand Klemmhalter PWLNL 25x25-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°
Brutto Set-Preis 71,25 € Netto 59,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Klemmhalter

Linker Klemmhalter

Anwendung: Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile U-Platte: 1909700105
Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
l2 mm 21
WSP WN..0804..
l1 mm 150
F mm 32
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 08 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
B mm 25
h=h1 25 Millimeter
Ersatzteile Schraube: 1909700200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]