Klemmhalter PWLNR 16x16-06, für Wendeschneidplatten WN..0604.., 95°

Artikelnummer: Z00440407
EAN: 4250284745463
Klemmhalter PWLNR 16x16-06, für Wendeschneidplatten WN..0604.., 95°
Inkl. Steuern: 70,34 € VE 1 Stück Netto 59,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700170
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
Ersatzteile Rohrstift: 1909700255
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
Ersatzteile Schraube: 1909700195
Ersatzteile U-Platte: 1909700020
F mm 20
h=h1 (mm) 16
B mm 16
WSP WN..0604..
l1 mm 100
l2 mm 16
Schaft-Querschnitt (mm) 16 x 16 - 06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen