Quality Brand Klemmhalter PWLNR 20x20-06, für Wendeschneidplatten WN..0604.., 95°

Artikelnummer: Z00440408
EAN: 4250284745470
Quality Brand Klemmhalter PWLNR 20x20-06, für Wendeschneidplatten WN..0604.., 95°
Brutto Set-Preis 70,34 € Netto 59,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Rohrstift: 1909700255
Ersatzteile Kniehebel: 1909700170
l2 mm 16
B mm 20
F mm 25
l1 mm 125
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
h=h1 20 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 06 Millimeter
Ersatzteile U-Platte: 1909700020
Ersatzteile Schraube: 1909700195
WSP WN..0604..
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]