Quality Brand Klemmhalter PWLNR 20x20-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°

Lieferung in 2 Werktag.

70,34 €

Netto 59,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
WSP WN..0804..
h=h1 20 Millimeter
l1 mm 125
B mm 20
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
l2 mm 20
Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 08 Millimeter
Ersatzteile Schraube: 1909700200
Ersatzteile U-Platte: 1909700105
Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
F mm 25
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Plandrehen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben