Klemmhalter PWLNR 32x25-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°

Artikelnummer: Z00440411
EAN: 4250284745500
Klemmhalter PWLNR 32x25-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°
Inkl. Steuern: 80,79 € VE 1 Stück Netto 67,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Klemmhalter

Rechter Klemmhalter

Anwendung: Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Schraube: 1909700200
Ersatzteile U-Platte: 1909700105
F mm 32
h=h1 (mm) 32
B mm 25
WSP WN..0804..
l1 mm 170
l2 mm 21
Schaft-Querschnitt (mm) 32 x 25 - 08
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen