Klemmhalter SCFCR 10x10-06, für Wendeschneidplatten CC..0602.., 90°

Artikelnummer: Z00440474
EAN: 4250284747450
Klemmhalter SCFCR 10x10-06, für Wendeschneidplatten CC..0602.., 90°
Inkl. Steuern: 68,83 € VE 1 Stück Netto 57,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Klemmhalter

Rechte Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700610
Ersatzteile Spannschraube: 1909700465
F mm 12
h=h1 (mm) 10
B mm 10
WSP CC..0602..
l1 mm 70
l2 mm 8
Schaft-Querschnitt (mm) 10 x 10 - 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen