Quality Brand Klemmhalter SCFCR 12x12-09, für Wendeschneidplatten CC..09T3.., 90°

Artikelnummer: Z00440479
EAN: 4250284747504
Quality Brand Klemmhalter SCFCR 12x12-09, für Wendeschneidplatten CC..09T3.., 90°
Inkl. Steuern: 68,96 € VE 1 Stück Netto 57,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700615
l2 mm 16
B mm 12
Schaft-Querschnitt 12 x 12 - 9 Millimeter
l1 mm 80
Ersatzteile Spannschraube: 1909700475
F mm 16
WSP CC..09T3..
h=h1 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen