Klemmhalter SCFCR 16x16-09, für Wendeschneidplatten CC..09T3.., 90°

Artikelnummer: Z00440476
EAN: 4250284747474
Klemmhalter SCFCR 16x16-09, für Wendeschneidplatten CC..09T3.., 90°
Inkl. Steuern: 69,72 € VE 1 Stück Netto 58,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Klemmhalter

Rechte Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700615
Ersatzteile Spannschraube: 1909700475
F mm 20
h=h1 (mm) 16
B mm 16
WSP CC..09T3..
l1 mm 100
l2 mm 16
Schaft-Querschnitt (mm) 16 x 16 - 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen