Quality Brand Klemmhalter SCLCL 20x20-12, für Wendeschneidplatten CC..1204.., 95°

Artikelnummer: Z00440471
EAN: 4250284747429
Quality Brand Klemmhalter SCLCL 20x20-12, für Wendeschneidplatten CC..1204.., 95°
Inkl. Steuern: 64,51 € VE 1 Stück Netto 54,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Querschnitt 20 x 20 - 12 Millimeter
WSP CC..1204..
Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700285
Ersatzteile Spannschraube: 1909700445
B mm 20
l1 mm 125
Ersatzteile Schlüssel: 1909700550
l2 mm 20
h=h1 20 Millimeter
Ersatzteile U-Platte: 1909700065
F mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen