Klemmhalter SCLCL 8x8-06, für Wendeschneidplatten CC..0602.., 95°

Artikelnummer: Z00440467
EAN: 4250284747382
Klemmhalter SCLCL 8x8-06, für Wendeschneidplatten CC..0602.., 95°
Inkl. Steuern: 57,93 € VE 1 Stück Netto 48,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Längs-, Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700540
Ersatzteile Spannschraube: 1909700420
F mm 10
h=h1 (mm) 8
B mm 8
WSP CC..0602..
l1 mm 60
l2 mm 9
Schaft-Querschnitt (mm) 8 x 8 - 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen