Klemmhalter SDHCR 16x16-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 107,5°

Artikelnummer: Z00440495
EAN: 4250284747665
Klemmhalter SDHCR 16x16-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 107,5°
Inkl. Steuern: 62,78 € VE 1 Stück Netto 52,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Klemmhalter

Rechter Halter

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700290
Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
Ersatzteile U-Platte: 1909700085
F mm 20
h=h1 (mm) 16
B mm 16
WSP DC..11T3..
l1 mm 100
l2 mm 19
Schaft-Querschnitt (mm) 16 x 16 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen