Klemmhalter SDJCR 12x12-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 93°

Artikelnummer: Z00440491
EAN: 4250284747627
Klemmhalter SDJCR 12x12-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 93°
Inkl. Steuern: 57,93 € VE 1 Stück Netto 48,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
Ersatzteile Spannschraube: 1909700435
F mm 16
h=h1 (mm) 12
B mm 12
WSP DC..11T3..
l1 mm 80
l2 mm 21
Schaft-Querschnitt (mm) 12 x 12 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen