Quality Brand Klemmhalter SDJCR 25x25-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 93°

Artikelnummer: Z00440494
EAN: 4250284747658
Quality Brand Klemmhalter SDJCR 25x25-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 93°
Brutto Set-Preis 69,35 € Netto 58,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Klemmhalter

Linke Klemmhalter

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h=h1 25 Millimeter
B mm 25
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
l2 mm 27
Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
WSP DC..11T3..
F mm 32
l1 mm 150
Ersatzteile U-Platte: 1909700085
Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700290
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 11 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]