Quality Brand Klemmhalter SDNCN 16x16-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 63°

Artikelnummer: Z00428729
EAN: 4250284747764
Quality Brand Klemmhalter SDNCN 16x16-11, für Wendeschneidplatten DC..11T3.., 63°
Brutto Set-Preis 59,43 € Netto 49,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SDNCN Klemmhalter für Wendeschneidplatten DC..

Anwendung: Außen-, Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 16
l1 mm 100
Schaft-Querschnitt 16 x 16 - 11 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 109700430
h=h1 16 Millimeter
WSP DC..11T3..
l2 mm 16
Ersatzteile Schlüssel: 109700545
F mm 8,0
Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700290
Ersatzteile U-Platte: 1909700085
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]